Eaton Electric - FAZ-XUA(115VAC) Undersp.utløser 115V AC (FAZ) - 212049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Underspenningsutløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082120498
Elnummer
1695010
Leverandørens varenummer
212049
Typebeskrivelse
1695010
Apparatmontering:
Automatsikring
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
115 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A