Eaton Electric - FEM 5-7 MEMBRANNIPPEL M16 - 70008821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
For kabeldiameter fra/til - 5...9 mm
Total lengde - 18 mm
Boringsdiameter - 16,5 mm
For veggtykkelse - 1...4 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox Accessories
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074035424
Elnummer
2537007
Leverandørens varenummer
70008821
Typebeskrivelse
2537007
Modell / utførelse:
Lukket
For kabeldiameter fra/til:
5...9 mm
Total lengde:
18 mm
Boringsdiameter:
16,5 mm
For veggtykkelse:
1...4 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materiale:
Gummi
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gasstett:
nei
Brannsikker:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67