Eaton Electric - FHF-ID Fot for CI montasjeramme - 89103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080891031
Elnummer
2502321
Leverandørens varenummer
89103
Typebeskrivelse
FHF-ID
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Aluminium
RAL-nummer:
0


