Eaton Electric - FJERNKONTROLL 12-KANALER CHSZ-12/04 XCOMFORT M/DISPLAY - 118803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081169535
Elnummer
4560645
Leverandørens varenummer
118803
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
12
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7037
Gjennomsiktig:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


