Eaton Electric - FL1-X FLENS GLATT - 78933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Bredde - 79 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080789338
Elnummer
4132156
Leverandørens varenummer
78933
Typebeskrivelse
4132156
Modell / utførelse:
Blind
Bredde:
79 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
FLENS GLATT