Eaton Electric - FL3-1 FLENS M/SVEKN. 18xM16 4xM20 - 88425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 204 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080884255
Elnummer
4132065
Leverandørens varenummer
88425
Typebeskrivelse
4132065
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
204 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
FLENS M/SVEKN. 18xM16 4xM20


