Eaton Electric - FL3-2 FLENS M/SVEKN.6xM20 4xM25/16 + - 90798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 204 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080907985
Elnummer
4132117
Leverandørens varenummer
90798
Typebeskrivelse
4132117
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
204 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
FLENS M/SVEKN. 6xM20 4xM25/16 +


