Eaton Electric - FL3-X FLENS GLATT - 93171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Bredde - 204 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080931713
Elnummer
4132064
Leverandørens varenummer
93171
Typebeskrivelse
4132064
Modell / utførelse:
Blind
Bredde:
204 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
FLENS GLATT


