Eaton Electric - FL3-X-NA Flens, lukket - 12462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 116 mm
Høyde - 204 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080124627
Elnummer
2502121
Leverandørens varenummer
12462
Typebeskrivelse
FL3-X-NA
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
116 mm
Høyde:
204 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...50
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


