Eaton Electric - FL4-2 FLENS M/SVEKN. 26xM16 14xM20 - 14863

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FL4-2 FLENS M/SVEKN. 26xM16 14xM20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nippel

  • Bredde - 329 mm

  • Høyde - 116 mm

  • Tykkelse - 23 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080148630

Elnummer

4132046

Leverandørens varenummer

14863

Typebeskrivelse

4132046

Modell / utførelse:

Nippel

Bredde:

329 mm

Høyde:

116 mm

Tykkelse:

23 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fortrykt:

Ja

FLENS M/SVEKN. 26xM16 14xM20