Eaton Electric - FL4-3 FLENS M/SVEKN.5xM25 6xM32/20 + - 17236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 329 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080172369
Elnummer
4132049
Leverandørens varenummer
17236
Typebeskrivelse
4132049
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
329 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
FLENS M/SVEKN.5xM25 6xM32/20 +