Eaton Electric - FL4-5 FLENS 2xM16 4xM20 2xM25/16 ++ - 21982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 329 mm
Høyde - 116 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080219828
Elnummer
4132333
Leverandørens varenummer
21982
Typebeskrivelse
4132333
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
329 mm
Høyde:
116 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...50
FLENS 2xM16 4xM20 2xM25/16 ++