Eaton Electric - FL4-X FLENS GLATT - 24355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 329 mm
Høyde - 116 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080243557
Elnummer
4132328
Leverandørens varenummer
24355
Typebeskrivelse
4132328
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
329 mm
Høyde:
116 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...50


