Eaton Electric - Flashni hvit/orange Sirene og blinklys Hvit kapsl - 640024FULL-0060X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112069085
Elnummer
6201214
Leverandørens varenummer
640024FULL-0060X
Typebeskrivelse
6201214
Flashni er en kombinert sirene og blinklys som følgelig krever kun ett installasjonspunkt. Det reduserer installasjonskostnadene og er mindre påtrengende enn to enheter. Den kan leveres med sirene og blinklys linket mot hverandre, eller med egne klemmer for uavhengig signalgiving. Driftsspenning: 9 - 15Vdc (12Vdc versjon)
18 - 28Vdc (24Vdc versjon) (110 /230Vac som opsjon )
Strømforbruk: 110mA 12Vdc version, 68mA 24Vdc versjon
Lydnivå: 103dB 12Vdc versjon, 101dB 24Vdc versjon
Signaltoner: 32
Blinkestyrke: 0.7j
Blinkfrekvens: 1Hz
Volumkontroll: 10dB
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC IP65 høy sokkel
Materiale: ABS, PC linse
Vekt: 0.33Kg
Mål: 93 x 92/121mm
18 - 28Vdc (24Vdc versjon) (110 /230Vac som opsjon )
Strømforbruk: 110mA 12Vdc version, 68mA 24Vdc versjon
Lydnivå: 103dB 12Vdc versjon, 101dB 24Vdc versjon
Signaltoner: 32
Blinkestyrke: 0.7j
Blinkfrekvens: 1Hz
Volumkontroll: 10dB
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC IP65 høy sokkel
Materiale: ABS, PC linse
Vekt: 0.33Kg
Mål: 93 x 92/121mm


