Eaton Electric - Flashni rød/rød IP54 Sirene og blinklys Rød kapsli - 640025FULL-0061X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Puls/tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081800186
Elnummer
6201215
Leverandørens varenummer
640025FULL-0061X
Typebeskrivelse
6201215
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,068 A
Effekt:
1,63 W
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
110 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
18 - 28Vdc (24Vdc versjon) (110 /230Vac som opsjon )
Strømforbruk: 110mA 12Vdc version, 68mA 24Vdc versjon
Lydnivå: 103dB 12Vdc versjon, 101dB 24Vdc versjon
Signaltoner: 32
Blinkestyrke: 0.7j
Blinkfrekvens: 1Hz
Volumkontroll: 10dB
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC IP65 høy sokkel
Materiale: ABS, PC linse
Vekt: 0.33Kg
Mål: 93 x 92/121mm


