Eaton Electric - FlexiTech ED AT 20m FlexiTech ED selvtest 20m veg - FT2-WG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 338 mm
Bredde - 166 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191807412
Elnummer
6617145
Leverandørens varenummer
FT2-WG
Typebeskrivelse
FT2, Wire Guard
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
338 mm
Bredde:
166 mm
Høyde:
98 mm
Passer både for ledelys og markeringslys


