Eaton Electric - FlexiTech SE AT 300lm asym. FlexiTech SE selvtest 1 time - FT2SE300CGL13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Maks systemeffekt - 2 W
Lysstrøm I standby modus - 100 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191806798
Elnummer
6617163
Leverandørens varenummer
FT2SE300CGL13
Typebeskrivelse
FT Escape 300lm CGL+, 1-3H
Monteringsmetode:
Takmontering
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Maks systemeffekt:
2 W
Lysstrøm I standby modus:
100 lm
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
1...3 h
For merking:
Andre
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
36
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Virkningsgrad:
0,4
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
31,2 mm
Lengde:
228 mm
Innbyggingsbredde:
128,6 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
28,6 mm
Innbyggingslengde:
242,5 mm
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


