Eaton Electric - FlexiTech SE og ED innfelling Innfellingsramme for FlexiTec - FT2-RKC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 366 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191807481
Elnummer
6617285
Leverandørens varenummer
FT2-RKC
Typebeskrivelse
FT2 SE_ED(ceil.), Recess kit for ceiling
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
366 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
24 mm
Passer både for ledelys og markeringslys


