Eaton Electric - Fordelingsskap i aluminium - 195384

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 6

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238092563

Elnummer

1702813

Leverandørens varenummer

195384

Typebeskrivelse

MDB-BI-12060/TWIN/DIN

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

6

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

220 mm

Innvendig dybde:

156 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

7035

Høyde:

1200 mm

Bredde:

615 mm

Dybde:

250 mm

Fordelingsskap i saltvannsbestandig aluminium, lysegrå (RAL7035), tom, 3-punktslås med håndtak med 8 mm trekantnøkkel, 4x24 moduler DIN-skinne, mulighet til å sette inn effektbryter opp til NZM1 størrelse på de to nederste DIN-skinnene, CU 20x5 mm jordskinne med korrosjonsbestandig overflate, Trippelventilerte luftenipler for å motvirke korrosjon i topp og bunn av skapet, inkludert 4 stk veggfester og dokumentholder. Kabelkanal må bestilles separat.