Eaton Electric - FP-32-P FRONTPLATE TETT F/PÅVEGG 32POL - 272236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 395 mm
Høyde - 375 mm
Bredde for skapinnbygging - 395 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082722364
Elnummer
1782225
Leverandørens varenummer
272236
Typebeskrivelse
FRONTPLATE TETT F/PÅVEGG 32POL
Bredde:
395 mm
Høyde:
375 mm
Bredde for skapinnbygging:
395 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
FRONTPLATE TETT F/PÅVEGG 32POL


