Eaton Electric - Fra 12 mm til PG 7 - 70006962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Gjengemål PG innvendig - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126377835
Elnummer
1248916
Leverandørens varenummer
70006962
Typebeskrivelse
Overganger/adaptere for pakkni
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål PG innvendig:
7
Metrisk utvendige gjengemål:
12
Eksplosjonssikker:
nei


