Utgått

Eaton Electric - Fra 20 mm til PG 16 - 70006967

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Fra 20 mm til PG 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Materiale - Plast

  • Forniklet - nei

  • Gjengemål PG innvendig - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126377880

Elnummer

1248921

Leverandørens varenummer

70006967

Typebeskrivelse

Overganger/adaptere for pakkni

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Gjengemål PG innvendig:

16

Metrisk utvendige gjengemål:

20

Eksplosjonssikker:

nei

Med dagens endring til mm-nipler, vil behovet for overganger være til stede. Vi lagerfører derfor overganger begge veier, både i polyamid og i messing. Polyamid, halogenfri 1897.../1898...