Eaton Electric - Fra 50 mm til PG 29 - 70007010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 29
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126377477
Elnummer
1248978
Leverandørens varenummer
70007010
Typebeskrivelse
Overganger/adaptere for pakkni
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG innvendig:
29
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei