Utgått

Eaton Electric - Fra PG 7 til 16 mm - 70006947

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Fra PG 7 til 16 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 16

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Materiale - Plast

  • Forniklet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126377521

Elnummer

1248901

Leverandørens varenummer

70006947

Typebeskrivelse

Overganger/adaptere for pakkni

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

16

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Gjengemål PG utvendig:

7

Eksplosjonssikker:

nei

Med dagens endring til mm-nipler, vil behovet for overganger være til stede. Vi lagerfører derfor overganger begge veier, både i polyamid og i messing. Polyamid, halogenfri 1897.../1898...