Utgått

Eaton Electric - FRBMM-B10/2/003-A FRBmM-B10/2/003-A jordf.br eX - Y7-170879

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRBMM-B10/2/003-A FRBmM-B10/2/003-A jordf.br eX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015081674367

Elnummer

1656000

Leverandørens varenummer

Y7-170879

Typebeskrivelse

1656000

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

75,5 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

10 - 40 Ampèr, Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - FAZ og PLSM,Rammeklemme for 1-25mm² Cu, Tiltrekkingsmoment 2,4Nm, Ik max : 10kA,Utløsergrense : 30mA / 100mA/ 300mA, Støtstrømssikker : 250A (8/20) LIA: 10mS tidsforsinket,Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker, B og C - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett)