Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - FRCDM-63/4/03-S/F Digital jordfeilbryter 63 A 3 - EP-501273

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRCDM-63/4/03-S/F Digital jordfeilbryter 63 A 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653039105

Elnummer

1605314

Leverandørens varenummer

EP-501273

Typebeskrivelse

1605314

A = standard type jordfeilbryter. F = frekvenssikker til minst 1 kHz. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.