Eaton Electric - FRCDM-80/4/03-S/F Digital jordfeilbryter 80 A 3 - EP-501280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653039150
Elnummer
1605313
Leverandørens varenummer
EP-501280
Typebeskrivelse
1605313
A = standard type jordfeilbryter. F = frekvenssikker til minst 1 kHz. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.


