Eaton Electric - FRCMM-16/2/003-A FAZ4 NOV - Y7-71006897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 4
Merkestrøm - 4 A
Lekkasjestrømtype - A
Antall beskyttede poler - 2
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2 - 15 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012690
Elnummer
1664198
Leverandørens varenummer
Y7-71006897
Typebeskrivelse
FRCMM-16/2/003-A FAZ4 NOV
Poltall (totalt):
4
Merkestrøm:
4 A
Lekkasjestrømtype:
A
Antall beskyttede poler:
2
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
15 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C


