Eaton Electric - frekvensomformer DM1, 230 V AC, 3-pol, 25 A, 5.5 kW, IP20/NEMA0, Radiostøyfilter, Brems chopper
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 200...240 V
Maks utgangsfrekvens - 400 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 25,3 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 7,5 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081980277
Elnummer
4132267
Leverandørens varenummer
3-5021-002A
Typebeskrivelse
4132267
Nettspenning fra/til
200...240 V
Maks utgangsfrekvens
400 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
25,3 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
7,5 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
240 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
5,5 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 %
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
1
Antall digitale utganger
0
Antall digitale innganger
4
Med betjeningselement
Nei
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Ja
Firkantdrift mulig
Ja
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
260 mm
Bredde
130 mm
Dybde
180 mm
frekvensomformer, 230 V AC, 3-pol, 25 A, 5.5 kW, IP20/NEMA0, Radiostøyfilter, Brems chopper