Eaton Electric - frekvensomformer DM1, 400 V AC, 3-pol, 2.2 A, 0.75 kW, IP20/NEMA0, Brems chopper - 3-5026-006A

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - frekvensomformer DM1, 400 V AC, 3-pol, 2.2 A, 0.75 kW, IP20/NEMA0, Brems chopper

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 380...480 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 400 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 2,2 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081980314

Elnummer

4132219

Leverandørens varenummer

3-5026-006A

Typebeskrivelse

4132219

Nettspenning:

380...480 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

400 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

2,2 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

1,5 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,75 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

500 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

10 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

1

Antall digitale utganger:

0

Antall digitale innganger:

4

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

Ja

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

U-omformer

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

152 mm

Bredde:

72 mm

Dybde:

180 mm

frekvensomformer, 400 V AC, 3-pol, 2.2 A, 0.75 kW, IP20/NEMA0, Brems chopper