Eaton Electric - FRIFELT MODUL 2x1 MODUL - 70007957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Avdekningens farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153022225
Elnummer
2464400
Leverandørens varenummer
70007957
Typebeskrivelse
2464400
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Avdekningens farge:
Grå
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


