Eaton Electric - FRONTPLATE 1 RADER FOR BI-764 - 106701

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRONTPLATE 1 RADER FOR BI-764

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 147,9 mm

  • Høyde - 159,5 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 470 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bolig og installasjonsskap

EAN/GTIN

4015081064717

Elnummer

1728033

Leverandørens varenummer

106701

Typebeskrivelse

MDBA-FP/1R/BI-7647

Bredde:

147,9 mm

Høyde:

159,5 mm

Bredde for skapinnbygging:

470 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

760 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Boliginstallasjonsskap