Eaton Electric - FRONTPLATE 1 RADER FOR BI-765 - 106710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 217,9 mm
Høyde - 159,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 540 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
EAN/GTIN
4015081064809
Elnummer
1728042
Leverandørens varenummer
106710
Typebeskrivelse
MDBA-FP/1R/BI-7654
Bredde:
217,9 mm
Høyde:
159,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
540 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Boliginstallasjonsskap


