Eaton Electric - FRONTPLATE 4 RADER FOR BI-765 - 106709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 484 mm
Høyde - 559,25 mm
Bredde for skapinnbygging - 540 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
EAN/GTIN
4015081064793
Elnummer
1728041
Leverandørens varenummer
106709
Typebeskrivelse
MDBA-FP/4R/BI-7654
Bredde:
484 mm
Høyde:
559,25 mm
Bredde for skapinnbygging:
540 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Boliginstallasjonsskap


