Eaton Electric - FRONTPLATE FOR BI-7639 - 106704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 334 mm
Høyde - 314 mm
Bredde for skapinnbygging - 390 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081064748
Elnummer
1728036
Leverandørens varenummer
106704
Typebeskrivelse
MDBA-FP/2R/BI-7639
Bredde:
334 mm
Høyde:
314 mm
Bredde for skapinnbygging:
390 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Boliginstallasjonsskap


