Eaton Electric - FRP-2R-BI - 70011326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 540 mm
Høyde - 735 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
EAN/GTIN
4015081683826
Elnummer
1728068
Leverandørens varenummer
70011326
Typebeskrivelse
MDBA-DP/BI-7654
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
540 mm
Høyde:
735 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


