Eaton Electric - FRP-OV-BI - 70011325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 470 mm
Høyde - 735 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081683673
Elnummer
1728067
Leverandørens varenummer
70011325
Typebeskrivelse
MDBA-DP/BI-7647
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
470 mm
Høyde:
735 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


