Eaton Electric - FUSE-BASE-D02 1POL DIN HUT 63A Sikring-BASE-D02 1POL DIN HUT - FRN02C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
DIN-størrelse - D02
Monteringsmetode - Klikkfeste
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895007333
Elnummer
1600289
Leverandørens varenummer
FRN02C
Typebeskrivelse
1600289
Antall poler:
1
DIN-størrelse:
D02
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
Ja
Sikring-BASE-D02 1POL DIN HUT 63A


