Eaton Electric - FUSE-D01 2A T GL/GG 400VAC E14 Sikring-D01 2A T GL/GG 400VAC - 2NZ01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 2 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Rosa
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590472869
Elnummer
1600290
Leverandørens varenummer
2NZ01
Typebeskrivelse
Sikring-D01 2A T GL/GG 400VAC E14
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
2 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Rosa
Driftskategori:
gG
Sikring-D01 2A T GL/GG 400VAC E14


