Eaton Electric - FUSE-D1 20A T GL/GG 500VAC E16 Sikring-D1 20A T GL/GG 500VAC - 20D16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DI
Merkestrøm - 20 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Blå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590467728
Elnummer
1600294
Leverandørens varenummer
20D16
Typebeskrivelse
Sikring-D1 20A T GL/GG 500VAC E16
DIN-størrelse:
DI
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Blå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D1 20A T GL/GG 500VAC E16