Eaton Electric - FUSE-D1 6A T GL/GG 500VAC E16 Sikring-D1 6A T GL/GG 500VAC - 6D16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DI
Merkestrøm - 6 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590486149
Elnummer
1600308
Leverandørens varenummer
6D16
Typebeskrivelse
Sikring-D1 6A T GL/GG 500VAC E16
DIN-størrelse:
DI
Merkestrøm:
6 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D1 6A T GL/GG 500VAC E16


