Eaton Electric - FUSE-D2 16A T GL/GG 500VAC E27 Sikring-D2 16A T GL/GG 500VAC - 16D27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590437554
Elnummer
1600297
Leverandørens varenummer
16D27
Typebeskrivelse
Sikring-D2 16A T GL/GG 500VAC E27
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D2 16A T GL/GG 500VAC E27


