Eaton Electric - FUSE-D2 25A T GL/GG 500VAC E27 Sikring-D2 25A T GL/GG 500VAC - 25D27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 25 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590470063
Elnummer
1600299
Leverandørens varenummer
25D27
Typebeskrivelse
Sikring-D2 25A T GL/GG 500VAC E27
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D2 25A T GL/GG 500VAC E27


