Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - FUSE-D2 2A T GL/GG 500VAC E27 Sikring-D2 2A T GL/GG 500VAC - 2D27

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FUSE-D2 2A T GL/GG 500VAC E27 Sikring-D2 2A T GL/GG 500VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DII

  • Merkestrøm - 2 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Fargekode - Rosa

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590472463

Elnummer

1600305

Leverandørens varenummer

2D27

Typebeskrivelse

Sikring-D2 2A T GL/GG 500VAC E27

DIN-størrelse:

DII

Merkestrøm:

2 A

Merkespenning:

500 V

Fargekode:

Rosa

Driftskategori:

gG

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Sikring-D2 2A T GL/GG 500VAC E27