Eaton Electric - FUSE -D3 32A T GL/GG 500VAC E Sikring -D3 32A T GL/GG 500VA - 32D33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 32 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590476669
Elnummer
1600288
Leverandørens varenummer
32D33
Typebeskrivelse
Sikring -D3 32A T GL/GG 500VAC E33
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
32 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Svart
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring -D3 32A T GL/GG 500VAC E33