Eaton Electric - FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33 Sikring-D3 63A T GL/GG 500VAC - 63D33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Kobber
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590484992
Elnummer
1600302
Leverandørens varenummer
63D33
Typebeskrivelse
Sikring-D3 63A T GL/GG 500VAC E33
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Kobber
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D3 63A T GL/GG 500VAC E33


