Eaton Electric - GA-2-I44 Lokk GSTA2 for CI44 - 27399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080273998
Elnummer
2502168
Leverandørens varenummer
27399
Typebeskrivelse
GA-2-I44
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
375 mm
Høyde:
375 mm
Dybde:
10 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


