Eaton Electric - GA-RS-I43 Lokk samleskinnemont. CI43 - 48751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080487517
Elnummer
2502218
Leverandørens varenummer
48751
Typebeskrivelse
GA-RS-I43
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
10 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032


