Eaton Electric - GAUGE PIECE 16A DI/E27 Måleenhet D2 16A FOR E27 - 16GD27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 16 A
Fargekode - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895315582
Elnummer
1600329
Leverandørens varenummer
16GD27
Typebeskrivelse
1600329
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
16 A
Fargekode:
Grå
Måleenhet D2 16A FOR E27


