Eaton Electric - GAUGE PIECE D2 10A FOR E27 Måleenhet D2 10A FOR E27 - 10GD27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 10 A
Fargekode - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895315568
Elnummer
1600330
Leverandørens varenummer
10GD27
Typebeskrivelse
1600330
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
10 A
Fargekode:
Rød
Måleenhet D2 10A FOR E27


